高輝度 LEDコーンカバーは、携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバーです。電池ケース付き、発光パターンは特殊点滅のみです。普段お使いのコーンの上からかぶせるだけで簡単です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
寸法(cm)上部幅16/下部幅29
縦(cm)29.5
発光パターン特殊点滅
高輝度 LEDコーンは、業界トップクラスの明るさ22,000mcdのLEDコーンです。光センサー付きで夜間は自働点灯し昼間は自動消灯します。
用途工事・警備・交通・工場・防犯に。
電池単1電池×4本
LED使用数(個)6
寸法(横×縦)(cm)38×73
発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。組み合わせやアレンジは自由自在です。所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。あえて無骨さを出し 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、そのままにしております。持ち運びや取付作業の際は 必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。また、お子様が触れて怪我をしないように十分ご注意ください。※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。
『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。
寸法(mm)440×1800
色オレンジ
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途市販のシール等でオリジナルデザインに。
仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
トラスコ品番684-9183
対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)260
高さ(mm)630
奥行(mm)0.6
表示内容なし(無地)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オレゲート H110×W600cm OG-1133は、アルミキャスターゲートのノウハウを生かした折れるゲートです。固定柱は不要でそのまま設置が可能です。アルミ製なので錆びにくく持ち運びがしやすく、折り畳んでコンパクトになり撤去も簡単です。工具不要で複数台を連結させることもでき、自由自在に区画スペースが作れます。十字型対応脚部による転倒防止がついています。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。
色イエロー×グリーン
寸法(m)オープン時:約3×3 クローズ時:約0.3×0.3
1台
¥56,980
税込¥62,678
21日以内出荷
アルミクロスキャスターゲート用パネルは、アルマックス社製のキャスターゲート用のパネルです。囲い・目隠しなどのセキュリティー対策にご使用いただけます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。
寸法(cm)高さ300×横90
1本
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
アルミクロスキャスターゲート用パネルは、アルマックス社製のキャスターゲート用のパネルです。囲い・目隠しなどのセキュリティー対策にご使用いただけます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。
寸法(cm)高さ200×横90
1本
¥56,980
税込¥62,678
21日以内出荷
アルミゲート用オプション L型つのクランプは、アルミゲートを柱に取り付ける時に必要なオプションです。90度回転対応クランプです。
用途アルミゲート用オプションに。
種別L型つのクランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×9
1個
¥5,698
税込¥6,268
21日以内出荷
アルミゲート用オプション つのクランプは、アルミゲートを柱に取り付ける時に必要なオプションです。90度回転対応クランプです。
用途アルミゲート用オプションに。
種別つのクランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×9×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
21日以内出荷
アルミゲート用オプション 落とし棒セットは、キャスター部分に取り付け風によるゲートの移動を防止するための落とし棒です。屋外で使用することが多いゲートなので風によりキャスターが移動してしまうと通行の妨げになります。落とし棒を使用することによってさらに安全にゲートをご使用いただけます。
用途アルミゲート用オプションに。
種別落とし棒セット
寸法(高さH×幅W)(cm)約28×5 落とし棒太さ1.2
1セット
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)は、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用したクロスキャスターゲートです。ボルト・ナットは錆びにくいステンレス、アルマイト加工により優れた美観を実現しました。クロス部にナイロンスリーブ、支柱取付には段付ボルトを使用し、開閉が極めて軽く、スムーズです。片開き・両開き、または左右どちら開きにも取付可能で通路取りに便利です。別売りアルミクロスキャスターゲート用のパネル、2m・3mの取付ができます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。
付属品つのクランプ×2個
高さ(mm)2000
アルミゲート用オプション 単管受けJフックは、アルミゲートの風対策、膨らみ防止対策にご使用いただけるJフックです。ステンレス製で錆に強く、膨らみによる点灯をより軽減し安全にゲートをご利用いただけます。
用途アルミゲート用オプションに。
種別単管受けJフック
寸法(幅W×高さH)(cm)約5×10
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
アルミゲート用オプション ステンレスパイプ取付柱は、アルマックスアルミゲート対応型で錆に強いステンレス製の取付柱です。付属のコンクリート用のアンカーボルトは本体打ち込み式のタイプで下穴の開いたコンクリートに打ち込むとテーパー部に沿ってスリーブが膨張しコンクリート下穴の壁に食い込み固定されます。アルマックス社製アルミゲートにはさんで締めるだけの簡単設置です。
用途アルミゲート用オプションに。
付属品アンカーボルト×4本
寸法(cm)土台:14×14
アルミゲート用オプション EHクランプは、四角支柱と丸い支柱を固定できるゲート取付用オプションパーツです。約5cm×3cmの四角い支柱、直径48.6の丸い支柱に固定が可能です。90度回転対応クランプです。
用途アルミゲート用オプションに。
種別EHクランプ
寸法(cm)約横14×縦9.5×高さ5
1個
¥5,998
税込¥6,598
21日以内出荷
バリバンは単管バリケードに簡単に設置可能で、車両衝突時の衝撃緩衝に効果を発揮します。車両への単管パイプ突き刺さり事故を抑制します。反射材と製品色による視線誘導効果も有します。製品本体に注水する事で7kgになるので、ウエイト補助にも使用できます。
用途車両衝突時の衝撃緩衝に。単管バリケードの視線誘導に。
寸法(幅W×高さH)(mm)200×850
範囲(mm)適応可能:単管パイプ芯間隔505~550
注水量(L)推奨:4
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。
トラスコ品番554-9021
幅(mm)75
高さ(mm)100
奥行(mm)75
電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
音量0~80db
機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)
電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】
RoHS指令(10物質対応)対応
特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
関連資料(1.04MB) (1.24MB)
音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。
付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント
トラスコ品番660-6362
幅(mm)75
高さ(mm)100
電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
音量0~80db
機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)
電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】
RoHS指令(10物質対応)対応
特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
関連資料(1.89MB)
音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。
付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)
材質プラチェーン:ポリエチレン
幅(mm)300
高さ(mm)872
ポール径(Φmm)75
ポールポリエチレン
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。
材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂
幅(mm)350
色ポール:シルバー
高さ(mm)934
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
ベルトナイロン
音量0~80db
ベース鋳鉄+ステンレスカバー
ベース幅(mm)350
支柱径(Φmm)63
使用場所屋内仕様
ポールステンレス
音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
とうもろこしの粒が楽に取れます。
とうもろこしのサイズに関わらず使用が可能です。
無駄なくスムーズな動きで作業時間の短縮にもなります。
仕様●寸法:25.5×4×2.5cm●重量:約136g●材質:ステンレス、PVC●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
アズワン品番67-8739-20
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
耐寒、耐久性能の優れたコーンです。
カバーと反射リングの取り換えが容易にできるので短時間でのメンテナンスに優れています。
道路や工事現場の規制や区分けに使用し、注意喚起に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):365●高さ(mm):700●折りたたみ可否:不可●差込口カット有無:有り●差込口内径(mm):40●カットコーン●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●強風時にはコーンを2本積み重ねて使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:253-1122
アズワン品番67-5545-78
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
耐寒、耐久性能の優れたコーンです。
カバーと反射リングの取り換えが容易にできるので短時間でのメンテナンスに優れています。
道路や工事現場の規制や区分けに使用し、注意喚起に。
仕様●色:レッド●幅(mm):365●高さ(mm):700●折りたたみ可否:不可●差込口カット有無:有り●差込口内径(mm):40●カットコーン●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●強風時にはコーンを2本積み重ねて使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:253-1121
アズワン品番67-5545-77
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3819
アズワン品番67-5556-72
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823
アズワン品番67-5556-73
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817
アズワン品番67-5556-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3814
アズワン品番67-5537-54
1袋
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3811
アズワン品番67-5537-53
1袋
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3813
アズワン品番67-5537-50
1袋
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。
JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。
アクセサリーが豊富です。
高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。
ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●間口(mm):50●奥行(mm):50●高さ(mm):2000●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3839
アズワン品番67-5630-14
1本
¥9,098
税込¥10,008
10日以内出荷
ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。
JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。
アクセサリーが豊富です。
高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。
安全柵エックスガード用ポストです。
ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●奥行(mm):50●高さ(mm):1400●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:アンカーボルト2個、トップ/フットカバー各1個●注意:ポストの高さは、他に2300mm、2500mm、2755mm、3055mm、4200mm、4500mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3818
アズワン品番67-5630-13
1本
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3166
アズワン品番67-5536-38
1台
¥60,980
税込¥67,078
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3144
アズワン品番67-5536-37
1台
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-4789
アズワン品番67-5536-36
1台
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3137
アズワン品番67-5528-31
1台
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1613
アズワン品番67-5528-30
1台
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3131
アズワン品番67-5528-29
1台
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1596
アズワン品番67-5527-79
1台
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3143
アズワン品番67-5527-78
1台
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。