カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
コーンサイン 普通反射タイプ仙台銘板(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン透明表示カバー(反射タイプ)ユタカメイク(1件のレビュー)当日出荷
70cmカラーコーン用の透明表示(文字)カバー。
コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もクッキリ。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質PVC寸法(mm)560×205×3RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3