道路用品 :「反射シート」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。
用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。 材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート 寸法(mm)32×210
1枚ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。
用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。 材質ターポーリン+高輝度反射シート
1枚ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。 幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
1本ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 寸法(mm)85×80×130 材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。
用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。 寸法(mm)350×600 表面処理透明アンチスキッドフィルム 材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム 反射シート:赤色 高さ(mm)1800 段数伸縮:2段式 寸法(Φmm)反射板:100 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。 材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱 反射シート:赤色 高さ(mm)1800 段数伸縮:2段式 寸法(Φmm)反射板:100 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。別売りのエポキシ系接着剤を使用し設置します。国産品
用途車止め・車線分離 台座寸法(mm)角150 接着剤使用量(g)300
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。 高さ(mm)1800 反射シート:赤色 支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38 材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム 巻数上部支柱反射シート:2段巻き 寸法(Φmm)反射板:100 段数伸縮:2段式
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場 材質(本体)ウレタンゴム 使用量接着剤:220g
1本ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)反射体付蓄光鋲
薄型蓄光鋲です。夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。
用途屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。 厚さ(mm)11 直径(Φmm)蓄光部:75 質量(g)85 寸法(Φmm)鋲:110 発光色グリーン 材質(反射板)プリズム型反射シート 接着剤使用量(g)50
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品
用途車止め・車線分離 付属品アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本 台座寸法(mm)角150
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。 セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面反射シート下地白色・矢印赤色 LED 蓄電池容量(Ah)3.4 点滅数(回/分)200 LED使用数(個)22 発光時間(時間)24
1セット
86,980 税込95,678
4日以内出荷