55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板)ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様反射体:両面反射 材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂 使用量接着剤:50g
1個ほか
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 寸法(mm)85×80×130 材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。
用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。 仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m 材質発光部取付架台:樹脂製 寸法(Φmm)発光部:100 動作時間夜間(日没~日の出) LED使用数(個)6個 発光パターン点滅
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 電池太陽電池:108mW 蓄電池電圧(V)2.4 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 蓄電池容量(Ah)630m 点滅数(回/分)200±20 発光時間(時間)夜間
1個ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン 寸法(mm)(表示部)200×900 種別両面表示 材質反射ターポリン 黄色 取付高耐候性樹脂バンド×3本 文字黒カルシート
1枚ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。 幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
1本ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品
用途車止め・車線分離 付属品アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本 台座寸法(mm)角150
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様両面角度付き反射板 材質(本体)アルミ 長さL(mm)1600 幅(cm)5.8 材質(反射板)メタクリル
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。
用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。 材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート 寸法(mm)32×210
1枚ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
1面
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口) 材質ビニ-ル 寸法(mm)三角形150×220 蛍光赤色
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
1セット(2kg)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)丸型100Φ反射板
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口) 材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂 厚さ(mm)10 寸法(Φmm)表面100 取付ボルトM5×6mm
1枚ほか
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(4個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30×2 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質鋼管 表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm)76.3 肉厚t(mm)3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーポール(ポストコーン)可変1本脚専用用脱着器。
用途各メーカー(1本脚)に対応
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー注意板
カーブミラーの位置を標示する看板です。錆に強いアルミ板を使用しています。Φ76.3用の取付金具が付属します。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質アルミ板 寸法(mm)600×180×1.0t 表面全面反射
1枚
7,198 税込7,918
4日以内出荷

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム フード:橙、取付枠:橙 材質(ミラー)メタクリル樹脂 材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ 締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト 裏面FRP 鏡面寸法(mm)3
1面
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用 材質(外枠)アルミ合金 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 反射板径(mm)Φ100両面角度付 材質(頭)ABS樹脂 材質(反射板)メタクリル(白・黄) 材質(支柱)アルミに白粉体塗装
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用 材質ターポリンシート
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。
用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。 セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用 材質(頭)アルミ 材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付) 材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1セットほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 白地/赤反射(アロー) 寸法(mm)350×500 材質(本体)アルミ
1枚ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。 セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面反射シート下地白色・矢印赤色 LED 蓄電池容量(Ah)3.4 点滅数(回/分)200 LED使用数(個)22 発光時間(時間)24
1セット
86,980 税込95,678
4日以内出荷

小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所 仕様光学レンズ数:15 寸法(mm)基板径(反射面):22.7 基板厚(mm)5
1枚
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)丸型100Φ反射板
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口) 材質(カバー面)ABS樹脂 厚さ(mm)10 寸法(mm)表面Φ100 取付ボルトM5×6mm 材質(反射板)ポリカーボネイト
1枚
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 質量(g)約350 電池太陽電池:108mW 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト 点滅数(回/分)約180 発光時間(時間)夜間
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)ホームミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。 材質鋼管 オレンジ 表面処理静電粉体塗装
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 材質ABS樹脂製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面アクリル樹脂 LED赤色24球 蓄電池容量(Ah)3 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 質量(g)約550 支柱(mm)Φ60.5×1515 電池太陽電池:108mW 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂 支柱土地健込用 点滅数(回/分)約300 LED使用数(個)6 発光時間(時間)夜間
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング