道路用品 :「工事用回転灯」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフォメックス松本ソーラー式保安灯
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ 質量(kg)約8(本体のみ) 電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター) 本体寸法(mm)600×600×250(最大) 表示部フィン表示部×8 機能昼夜輝度調整オート機能 LED色赤、緑、白 ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W 充電時間(時間)AC:約5 動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。 表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷