GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
取扱説明書(4.2MB)
消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50
表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
関連資料取扱説明書(4.2MB)
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。