鮮やかで視認性が抜群の蛍光シートです。照明で蛍光を発して注意喚起をします。粘着剤付きで貼り付けが簡単です。耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。※屋外使用時の対候性は1年程度です。※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。※幼児の手の届かない所に保管してください。※長期間水に浸けないでください。
高輝度・長残光の蓄光シート
照明等で蓄光し、照明を消すと鮮やかに発光
JIS Z 9107(安全標識板)の基準を超える残光性能があります
粘着剤付きで貼り付けが簡単
輝度テストデータ:2分後354mcd/m2、60分後12mcd/m2(200Lxを20分間照射)
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)
安全標識や避難誘導標識に
非常口や危険箇所の目印、電気のスイッチ、リモコン、ドアノブなどに
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。
※残光時間は使用環境によって異なります。
仕様●サイズ(mm):210×297●カラー:クリーム●使用場所:屋内●残光時間:約2時間●質量(g):26
アズワン品番68-0851-25
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。