道路用品 :「指示板」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。
トラスコ品番868-1880
材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート
質量(kg)5.8
色レンズ:赤、フレーム:黄
高さ(mm)464
奥行(mm)105
表示内容矢印
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。
仕様約3日(無日照)
サイズΦ75×H140×550mm
電源ニッケル水素
ソーラーパネル種類4W
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
トラスコ品番452-8760
材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂
質量(kg)8
色ホワイト/レッド
電源単1×2本
表示内容矢印
LED使用数(個)30
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130
仕様乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能
材質フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印:ポリカーボネート
電源ニッケル水素電池・単一電池2本または3本(別売)
LED色赤
点灯方式点滅/流動
ソーラーパネル出力2W
LED使用数(個)30
点灯時間【無日照】標準モード:約10日・エコモード:約20日間(満充電)、【電池2本】標準モード:120時間・エコモード:240時間、【電池3本】標準モード:160時間・エコモード:320時間
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105
電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式点滅・流動
ソーラーパネル出力1.5W
LED赤・30個
点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。