道路用品 :「LED矢印」の検索結果

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm)756×450 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池単一電池2本(別売) 点灯方式点滅/流動 LED赤30個 点灯時間約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として。 トラスコ品番868-1880 材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート 質量(kg)5.8 レンズ:赤、フレーム:黄 高さ(mm)464 奥行(mm)105 表示内容矢印
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105 電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能 点灯方式点滅・流動 ソーラーパネル出力1.5W LED赤・30個 点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360 トラスコ品番452-8760 材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂 質量(kg)8 ホワイト/レッド 電源単1×2本 表示内容矢印 LED使用数(個)30
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング