73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業 動画あり
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)186×216 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印板専用の重りです。
仕様砂あり 質量(kg)約10 サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業 動画あり
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅 仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g)175 寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170 光源超高輝度LEDx4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅赤青交互点滅 メーカー商品コード620321
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260 先端径(Φmm)100 メーカー商品コード273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業ウェイトバック(B)
矢印板専用の重りです。
質量(kg)砂充填時約:6 サイズ(mm)横400×縦300×高さ50
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆) サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
1個
2,998 税込3,298
欠品中

トーグ安全工業55スロープ
材質合成ゴム 長さ(mm)1000 幅(mm)450 質量(kg)14 高さ(mm)50 穴径(Φmm)固定ピン15(ザクリ36)
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トーグ安全工業視線誘導標(建込用)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ100 材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間 寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157 光源赤LED×2灯・緑LED×2灯 メーカー商品コード620325
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ580×高さ820 反射シート封入反射シート使用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅 仕様防滴構造、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56 使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯 視認距離約300 メーカー商品コード624227
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(kg)約1.3(ソーラー部含む) サイズΦ22mm×10m タイプLED24球、ソーラー 電源ニッケル水素電池 連続使用時間(時間)約50 光源LED×24灯
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです! 折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。 頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。 折りたたみ式。全面反射。
材質アルミ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業 動画あり
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 質量(g)約640(本体のみ) 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)6灯×2 視認距離約800 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業ユニ金具2
Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
リング内径(Φmm)40 メーカー商品コード632127
1個
699 税込769
当日出荷

コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS 質量(kg)1.04 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)138×193 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) 支柱の高さ(mm)1400 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーグ安全工業回転灯専用三脚
サイズ(mm)高さ1100~1800 材質(JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチール
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TG-WB3R ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業 動画あり
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅 仕様cds付 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)16灯 視認距離約800 メーカー商品コード620395 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

トーグ安全工業カラーコーントップC
適合マルピカソーラーリンクS専用(その他一部の工事灯も対応) 寸法(Φ×高さH)(mm)40×190 メーカー商品コード639113
1個
499 税込549
当日出荷

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.67 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AR-LS3 LEDピカデリーアローAir トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業LEDピカデリーアローAir
仕様cds付 材質板面:アルミ 質量(kg)約4.5 タイプ乾電池 電源単1乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)約800×430 連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時) LED色 発光パターン点滅・流動(スクロール)
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅 仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯) 視認距離約300 メーカー商品コード624222
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか 寸法(横×縦)(mm)110×100 メーカー商品コード632117
1個
629 税込692
44日以内出荷

トーグ安全工業吹き流し
風速を確認することができます。
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付幅50mm以内の箇所に取付可能。
種別固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80 メーカー商品コード727111
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装 橙・白 サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GR・330
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ壁掛用金具 支柱(mm)220 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用しています。 ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。
付属品取付金具付き
1式
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーグ安全工業レンズドラム
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。 視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ) 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ580×高さ840 反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業クッションドラム
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ600×高さ840 反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプや看板に取付可能です。 平型ソーラー工事灯専用
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業カラーコーントップA
適合平型ソーラー工事灯、マルピカエイトマン専用 寸法(Φ×高さH)(mm)55×350 メーカー商品コード639111
1個
499 税込549
4日以内出荷