単管用取付金具トーグ安全工業3日以内出荷
ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ単管用取付金具支柱(mm)285支柱厚さ(mm)2.8支柱径(Φmm)76.3
ユニ金具2トーグ安全工業予約販売
Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
リング内径(Φmm)40メーカー商品コード632127
単管用バイス(横タイプ)Bトーグ安全工業44日以内出荷
角度調整機能付きです。
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
単管用バイス(横タイプ)Aトーグ安全工業44日以内出荷
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
吹き流しキャップ(Φ48.6用)トーグ安全工業当日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)予約販売
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)税込¥6,268~¥5,698~