フォーク出口ミラー<外壁用>330×550コミー4日以内出荷
フォークマンの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
楕円形でスリムなので、シャッターのある所でも取り付け可能です。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに仕様ミラーは縦長仕様・屋内外両用トラスコ品番556-9770セット内容4×30トラスタッピングビス3本、ナイロンプラグ3本材質ミラー:高級アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)幅(mm)330質量(kg)1.6高さ(mm)550タイプ外壁取付像の大きさ(曲面R)860