70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂 総厚(mm)8
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用 材質スチール 高さ(mm)100
1個
7,488 税込8,237
当日出荷

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム ブラック
1枚ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.8 使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200 緑/白 径(Φmm)300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール 黄色 高さ(mm)30
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます 廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です
用途段差解消。 材質ゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。 奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
材質再生ゴム 幅(mm)1000 高さ(mm)55 奥行(mm)450
1枚
8,998 税込9,898
欠品中

ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
材質ゴム 仕様接続ボルト付 寸法(mm)50×420×600 質量(kg)12
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

危険個所の区分けが簡単にできます。
黄×黒 長さ(m)10
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。 寸法(mm)300×300×5 タイプポイント
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
幅(mm)155
1セット(2枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に設置ができ、移動が可能です。
材質天然ゴム(NR) 厚さ(mm)10 寸法(mm)190×2300
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。 寸法(mm)45×1000×5 タイプライン
1枚
769 税込846
3日以内出荷

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)10 質量(kg)7
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】220 材質(本体)PP 質量(g)450 材質(ミラー)ガラス マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム 寸法(mm)300×300 総厚(mm)8
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。 寸法(mm)直径220(ミラー部分)・88Φ(マグネット部)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
用途既設の点字ブロックの凸凹解消に 質量(kg)12 入数(枚)1 規格600×900
1枚
6,898 税込7,588
翌日出荷

高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
入数(枚)1
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 材質【端部クランプ】アルミ合金 直径(Φmm)【ミラー部】300 材質(本体)PP 質量(g)720 材質(ミラー)アクリル
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

既設点字ブロックの目隠しにより凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠しに。 寸法(mm)600×900×23
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷

安価なタイプの視線誘導標です。
材質ポリウレタン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ポール径)80×(ベース径)200×760
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

履工板のフック穴をバッチリ塞ぎます。通行人の足元や下で働く人の危険を防止します。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)120×300 アズワン品番69-2210-44
1枚
798 税込878
5日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】450 材質(本体)PP 質量(g)1100 材質(ミラー)PC マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。 付属品ボルト、ナット(各1個) トラスコ品番342-9066 材質再生PP(ポリプロピレン) グレー 高さ(mm)50 奥行(mm)153 間口(mm)600
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
用途工事現場での一時的な仮設用途に。 寸法(mm)500×1850×8 タイプポイント
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー 寸法(mm)300×600 タイプライン 関連資料(0.75MB)
1枚ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDソーラーを差し込むだけ! ピカピカチューブも固定可能! マグネット式で簡単設置! 可動式でタテ・ヨコ置き自由自在! 先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アラオクリート
開閉式なので、パイプの中間部からでも取付出来ます。
材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)300角 アズワン品番69-2210-42
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。 使用期間(目安)3週
1巻
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点字パネルと同系色で仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用に。 寸法(mm)50×25000
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷