道路用品 :「仮囲い」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。 寸法(mm)直径220(ミラー部分)・88Φ(マグネット部)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。 寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
1式(50個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 材質【端部クランプ】アルミ合金 直径(Φmm)【ミラー部】300 材質(本体)PP 質量(g)720 材質(ミラー)アクリル
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】220 材質(本体)PP 質量(g)450 材質(ミラー)ガラス マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】450 材質(本体)PP 質量(g)1100 材質(ミラー)PC マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷