5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 材質【端部クランプ】アルミ合金 直径(Φmm)【ミラー部】300 材質(本体)PP 質量(g)720 材質(ミラー)アクリル
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。 寸法(mm)直径220(ミラー部分)・88Φ(マグネット部)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。 寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
1式(50個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】220 材質(本体)PP 質量(g)450 材質(ミラー)ガラス マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止! 直径(Φmm)【ミラー部】450 材質(本体)PP 質量(g)1100 材質(ミラー)PC マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷