道路用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスフラッグキーパー
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。 タイプ上下兼用型 適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして 材質焼付塗装製 アズワン品番64-6551-40
1個
539 税込593
当日出荷

グリーンクロスMGマルチホルダー
点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして 仕様マグネット アズワン品番64-6551-38
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。 材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム 幅(mm)50 質量(g)920 番号NETIS登録番号:KT-100087-VE 1巻長さ(m)45.7 耐候性垂直面約10年 反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス回転灯クランプ
回転灯を取り付ける金具です。
用途回転灯の固定に 仕様グリーンクロス回転灯クランプ トラスコ品番854-7658 材質 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ホタル鋲の蓄光式タイプになります。 光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲として ブルー×ブルー 仕様デリネーター 材質ABS蓄光樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×20×100 アズワン品番64-6551-53
1個
999 税込1,099
当日出荷

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品 幅(mm)1220 質量(kg)30 耐候性10年(垂直面での暴露) 巻取長さ(m)47.5 NETIS番号KT-190049
1本
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスマルチバイス
各種点滅灯設置金具です。 簡単に単管パイプ取り付けできます。
トラスコ品番854-7650 質量(g)500
1個
749 税込824
5日以内出荷

ソーラーパネルセット インフィニティエス グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスインフィニティエス
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など 付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台 寸法(mm)620×600×97 動作時間ソーラー電源使用時200時間以上 メーカー商品コード6300004587
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様工事灯差込穴5か所 寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

LEDフィールドライトEV 充電器セット グリーンクロス 動画あり
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に 質量(kg)17 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)充電時:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360 充電時間(時間)約7 連続点灯時間(時間)11
1台
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

グリーンクロス吹流し
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。 長さ(mm)1200 直径(Φmm)300
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ジェントルスロープ グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスジェントルスロープ
傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。
用途台車や大型車両の段差解消に。 付属品連結金具 材質ゴム 幅(mm)500 耐荷重(t)10
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。
用途ポストフレックス用接着剤 質量(kg)1 アズワン品番64-6604-13
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1106050113 アローシートミニ グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印板 寸法(幅W×高さH)(mm)480×280 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-33 マグネット6個 LED使用数(個)(赤)28
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。 直径(Φmm)対応単管:48.6 高さ(mm)100
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

グリーンクロス吹流し標識
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。 幅(mm)300 高さ(mm)500
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

グリーンクロス高輝度ニ方向矢印板
プリズム高輝度反射シートで夜間も視認性抜群です
用途矢印板。
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です
用途矢印板。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスLEDピカピカチューブ
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。 500m接続可能です。 LED40個。 コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655 質量(kg)2.0 長さ(m)10 電源(V)100
1本
7,598 税込8,358
11日以内出荷

矢印板用重し グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス矢印板用重し
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止 寸法(縦×横)(mm)305×390 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 質量(g)340
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。
用途ポストフレックス用接着剤 質量(kg)1 アズワン品番64-6604-12
1セット
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。 セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1 タイプ中段用 加工クリップ内側:滑り止め 適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。 アルミ製で折りたたみ式です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×450 仕様グリーンクロス蛍光高輝度二方向矢印板オレンジ面黒矢印 トラスコ品番127-2363 材質アルミ 質量(kg)5
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ソーラー式LED矢印板で経済的です。 電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432 仕様グリーンクロスソーラーストリームアロー トラスコ品番854-7647 質量(kg)4.7
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

ベース幅が14cmの省スペースタイプです。設置箇所が狭い場合に最適です。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。区画線上、縁石上に。 付属品ベース・ポスト固定セットピン×2 幅(mm)140
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーンクロス吹流しSS
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。 長さ(mm)1200 直径(Φmm)300
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

‐ プリズム反射蓄光二方向矢印板 グリーンクロス 動画あり
二方向矢印板でわかりやすく誘導できます。夜間光源が無い現場で使用できます。
用途矢印板。 材質樹脂
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。
用途アスファルト用アンカー 幅(mm)10 質量(kg)0.4 高さ(mm)70 アズワン品番64-6604-19
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1118040302 点字パネル(L) 誘導(線)黄 300×300×t9mm グリーンクロス 動画あり
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。 仕様ポイント 材質再生エラストマー タイプ誘導 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×9
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1118040301 点字パネル(P) 警告(点)黄 300×300×t8mm グリーンクロス 動画あり
警告または誘導で使用できる仮設専用の点字パネルです。 表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップしています。 裏面が全面粘着テープ付きで簡単に設置可能です。 この商品の売上の一部は「公益財団法人日本盲導犬協会」に寄付され盲導犬の育成等を通して視覚障害者の自立と社会参加推進に活用されます。
用途路上の点字パネルとして警告や誘導に。視覚障害者の歩行時の安全向上に。 仕様ライン 材質再生エラストマー タイプ警告 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×8
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。 タイプ伸縮タイプ、上下兼用型 構造回転式 機能回転式、回転不要タイプの切り替え可 適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

グリーンクロス吹流し標識SS
吹き流しの角度と風速の目安を一目で確認することができます。風洞試験による平均的な数値を掲載しています。4隅穴加工により設置も容易です。
用途風速目安標識に。 幅(mm)300 高さ(mm)500
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

二方向矢印板でわかりやすく誘導できます 点滅灯も差し込めるので夜間でも視認性抜群です 黄地に赤矢印反射です
用途矢印板。 トラスコ品番783-7933
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置 材質アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付 表示内容黄地赤矢印
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷

タイプライン 質量(g)350
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷

タイプポイント 質量(g)350
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷