柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)30
横(mm)50
取付け方法貼付タイプ
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。NETIS登録商品です。
用途車両の衝突防止に。電源が確保できない危険箇所に。
仕様プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
幅(mm)45
厚さ(mm)5.5
長さ(m)0.92
粘着力(N/25mm)14.46
仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示
トラスコ品番815-1690
材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1100
文字内容駐車ご遠慮下さい
質量(g)600
日本緑十字社品番117001
1台
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。
軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式角型
寸法(mm)150×180
質量(g)240
材質(ミラー)ガラス
標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)
トラスコ品番815-1551
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)400×150
文字内容↑注意
質量(g)400
日本緑十字社品番277620
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番441-3016
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131206
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トラスコ品番441-3008
材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム
質量(kg)4.8
日本緑十字社品番131205
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
事務所、病院、倉庫など、あらゆる敷居の段差からお守りします。ゴム製なので滑りにくいです。
用途入口などの段差部分に。
トラスコ品番828-0439
材質ゴム
幅(mm)450
色ブラウン
高さ(mm)28
奥行(mm)70
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム
付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色黒
タイプ連結式
設置方法置くだけ簡単
耐荷重(t)2
連結方法ボルト止め(付属)
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム
付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色黒
タイプ連結式
設置方法置くだけ簡単
耐荷重(t)2
連結方法ボルト止め(付属)
薄くて、貼れて、カットもできる!
0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。
粘着タイプなので簡単に取り付けできます。
ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。
型式角型
仕様裏面テープ付き
材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)
取付方式粘着
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。
軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式丸型
質量(g)200
寸法(Φmm)150
材質(ミラー)ガラス
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
仕様(矢印パネル)LED+反射
トラスコ品番353-8809
セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本
材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP
寸法(mm)(透明スリーブ)175×390
色発光色:赤
質量(g)465
取付方式吊り下げ/マグネット
電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)
パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450
連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150
対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
トラスコ品番354-0346
材質PVC・ABS
質量(g)150
取付方式マグネット
対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)
縦(mm)300
横(mm)380
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.35
色ブルー
取付貼付タイプ
長さ(m)10
特性【テープカット】手切り不可
昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様LED24個が12個ずつ交互点滅
トラスコ品番350-6213
材質/仕上エンビ
質量(kg)1.5
色赤
タイプ乾電池式
径(Φmm)22
LED24個
色(本体)赤
チューブ長さ(m)10
駆動時間(時間)約70
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
世界初!汚れや損耗から本体を守る構造
超高輝度プリズム型反射シート採用。
反射シート表面に光触媒コーティング採用。
形状復元や反射シートにダメージが受けにくい特殊六角断面構造。
色本体:オレンジ、反射部:白・オレンジ
材質特殊ウレタン
台座径(Φmm)250
無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色赤・24個
仕様(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付無日照約8日(満充電時)
材質(本体)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
ソーラーパネル出力1W
点灯方法交互点滅
日本緑十字社品番275003
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。