道路用品 :「指示板」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 トラスコ品番354-0346 材質PVC・ABS 質量(g)150 取付方式マグネット 対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応) 縦(mm)300 横(mm)380
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

日本緑十字社方向矢印板
寸法(mm)460×900 仕様両面式(矢印のみ反射)、左右使用可 材質ABS樹脂 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番441-3016 材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム 質量(kg)4.8 日本緑十字社品番131206
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ品番441-3008 材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム 質量(kg)4.8 日本緑十字社品番131205
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 仕様(矢印パネル)LED+反射 トラスコ品番353-8809 セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本 材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP 寸法(mm)(透明スリーブ)175×390 発光色:赤 質量(g)465 取付方式吊り下げ/マグネット 電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売) パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450 連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150 対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
1組(1セット)
21,980 税込24,178
翌々日出荷