鏡面はステンレス製で、耐衝撃性に優れています。角度も自由自在。現場や構内での状況監視に最適です。
仕様取付金具付
材質ステンレス
寸法(mm)457×610
質量(kg)2.5
日本緑十字社品番279003
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番389-4688
セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個
材質エンビ
質量(kg)3.8
径(Φmm)22
電源(V)AC100
機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)24
点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
1組(2本)
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。