15ページ目: 道路用品

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,292件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き) エスコ25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き)エスコ(1件のレビュー)
5,510税込6,061
1個
当日出荷
地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。
テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)約0.25テープ長さ(m)9.1仕様右向き、剥離紙付エスコ品番EA983G-64蓄光時間(時間)6
Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄) エスコΦ 90x800mm ガードポール(赤・黄)エスコ
4,320税込4,752
1個
翌々日出荷
赤/黄エスコ品番EA983FT-95材質本体:EVA、ベース:ゴム本体寸法(mm)直径90×800取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所)取付ベース寸法(Φmm)205
凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) エスコ凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)エスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー) エスコ320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/グレー)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具エスコ品番EA724ZT-26材質鏡面:ステンレス形状角型寸法(mm)320×225質量(kg)1.5グレー曲率半径650R
防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ 信栄物産防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ信栄物産
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。質量(kg)0.6寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)850
回転灯クランプ グリーンクロス回転灯クランプグリーンクロス
6,598税込7,258
1台
当日出荷
回転灯を取り付ける金具です。
用途回転灯の固定に仕様グリーンクロス回転灯クランプトラスコ品番854-7658材質質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×86×125
ガレージミラーS 丸 MYSTガレージミラーS 丸MYST
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールサイズS質量(g)580寸法(Φmm)210サイズ(mm)Φ220曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
レフテープ つくし工房レフテープつくし工房
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
ホタル鋲 グリーンクロスホタル鋲グリーンクロス(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
予約販売
ホタル鋲の蓄光式タイプになります。 光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲としてブルー×ブルー仕様デリネーター材質ABS蓄光樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×20×100アズワン品番64-6551-53
MGマルチホルダー グリーンクロスMGマルチホルダーグリーンクロス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーになります。
用途点滅灯の固定ホルダーとして仕様マグネットアズワン品番64-6551-38
点字タイル 日本ハートビル工業点字タイル日本ハートビル工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から4日以内出荷
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
アスファルトアンカー 4本セット 保安道路企画アスファルトアンカー 4本セット保安道路企画
3,198税込3,518
1セット(4本)
当日出荷
ソーラーキングミニ ダンレックスソーラーキングミニダンレックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
電池寿命約14日間寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mALED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
キャスコーナーH級 MISUGI(ミスギ)キャスコーナーH級MISUGI(ミスギ)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー
旗竿キャップ アラオ旗竿キャップアラオ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
覆工板セフティキャップ アラオ覆工板セフティキャップアラオ
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
履工板のフック穴をバッチリ塞ぎます。通行人の足元や下で働く人の危険を防止します。
簡易タイプミラー 日本緑十字社簡易タイプミラー日本緑十字社
8,498税込9,348
1台
当日出荷から3日以内出荷
安全吹流し ユニット安全吹流しユニット
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
寸法(mm)Φ450×2850トラスコ品番739-4225材質綿/ナイロン
山型方向板N 矢印反射  赤 サンコー(三甲)山型方向板N 矢印反射 赤サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番451-0194種別8Y2144材質ABS質量(kg)5レッド/ホワイト外寸(mm)900×410×460
蛍光反射シート 徳用 MYST蛍光反射シート 徳用MYST(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に縦(mm)240横(mm)145
蛍光反射シート MYST蛍光反射シートMYST(1件のレビュー)
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
反射シートDX 丸 MYST反射シートDX 丸MYST
299税込329
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【表面】軟質塩化ビニール【裏面】糊付き軟質塩化ビニール【粘着剤】アクリル系粘着剤直径(Φmm)24
蛍光シート MYST蛍光シートMYST
279税込307
1パック(2枚)
当日出荷
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に縦(mm)140横(mm)70
シャイニングリフレクター 矢印 HOWAシャイニングリフレクター 矢印HOWA(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
レッド材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂寸法(mm)247×142
防護シート 渡部工業防護シート渡部工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000
光ルミノーバ 光光ルミノーバ(4件のレビュー)
379税込417
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフリサイクル段差プレート エコステップ(コーナー)サンセルフ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。材質再生ゴム付属品連結ボルト質量(kg)約3(本体部)黒/(反射部)黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95
のり付点字タイル専用プライマー剤 安全交通試験研究センターのり付点字タイル専用プライマー剤安全交通試験研究センター
3,198税込3,518
1缶(1L)
翌々日出荷
安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
ガレージミラー 友屋ガレージミラー友屋
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。 強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。
反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白 仙台銘板反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白仙台銘板
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460赤白
ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーR L1000mm×W235mm×D29.5mm八木熊
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。敷鉄板の上に被せても、下に敷いても、どちらでも使用可能なリバーシブルスロープです。黄色ブレードにより視認性がアップしています。良質なゴムを使用しており耐久性抜群です。アンカーピン用の穴も開いているので固定も可能です。
用途敷鉄板や、段差部分のスロープ化、段差埋めに。長さ(mm)1000幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)3.2タイプストレート穴径(Φmm)コンクリートピン:直径4鉄板厚さ(mm)19~25
土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット 安全機器土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット安全機器
27,980税込30,778
1セット(10個)
14日以内出荷
設置作業の効率化が可能になる、スノーポール用のアンカーになります。
用途スノーポールの作業効率化に。長さ(mm)500厚さ(mm)2.3径(mm)48.6
点字カバー アラオ点字カバーアラオ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
材質合成ゴム入数(枚)1規格12t×300角
ビッグカーブマグミラー アラオビッグカーブマグミラーアラオ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!直径(Φmm)【ミラー部】450材質(本体)PP質量(g)1100材質(ミラー)PCマグネットネオジウム磁石(Φ88)
ソーラー式LED工事灯(カットコーン用) KMネクストソーラー式LED工事灯(カットコーン用)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。別売りで、カラーコーンに取付用のコーンキャップもございます。
用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205点滅全灯同時点滅LED赤6灯
ステンレスアンゼンミラー 角型 ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー 角型ナック・ケイ・エス
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430仕上研磨
ポール用つかみ金具 信栄物産ポール用つかみ金具信栄物産
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。
用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
ベルト巻き付け専用金具 信栄物産ベルト巻き付け専用金具信栄物産
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途ミラーオプション本体寸法(mm)45×140×D60ベルト寸法(mm)10幅×400
電柱用取付金具 信栄物産電柱用取付金具信栄物産
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
どこでもクランプ はさみ込み金具  しっかりタイプ 信栄物産どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ信栄物産
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
道路用品