18ページ目: 道路用品

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,290件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットリフェクスミラー 45×120cm Jフロント建装マグネットリフェクスミラー 45×120cmJフロント建装
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200RoHS指令(10物質対応)対応
レフテープ つくし工房レフテープつくし工房
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
パタパタコーン用LEDフラッシュ TRUSCOパタパタコーン用LEDフラッシュTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
矢印板(反射) ユニット矢印板(反射)ユニット
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
両面表示
材質ABS樹脂寸法(mm)460×900×奥行340質量(kg)5.5
RTC点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業RTC点字鋲用 穴あけゲージ日本ハートビル工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)300×300×0.8JIS規格対応
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚) 日本ハートビル工業RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚)日本ハートビル工業
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml) 日本ハートビル工業接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
フラッシュコーン ダンレックスフラッシュコーンダンレックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
マグネット反射シート TRUSCOマグネット反射シートTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
LEDチューブ(乾電池式) キタムラ産業LEDチューブ(乾電池式)キタムラ産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個
ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用) キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)キタムラ産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
スプレンダーGⅢ キタムラ産業スプレンダーGⅢキタムラ産業
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。LED色アンバー24個・青6個点灯時間(無日照)約6日仕様取付用ボルト、ナット付寸法(mm)W262×H309×D170質量(kg)約1.3電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付点灯方式点滅/回転点滅ソーラーパネル出力1.5W防水保護等級IP65
点字マット アラオ点字マットアラオ
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
シマシート 日本緑十字社シマシート日本緑十字社
999税込1,099
1枚
当日出荷
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)キタムラ産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
LED方向板 ミツギロンLED方向板ミツギロン
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
吹き流し SS 仙台銘板吹き流し SS仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光シート MYST蛍光シートMYST
279税込307
1パック(2枚)
4日以内出荷
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
ソーラーマルチライトミニ ダンレックスソーラーマルチライトミニダンレックス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
シャイニングリフレクター 斜光型 HOWAシャイニングリフレクター 斜光型HOWA
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
AZクッションドラム コロ付 ブラスト興業AZクッションドラム コロ付ブラスト興業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ材質PE質量(kg)約9.8車輪径(Φmm)100直径(Φmm)約580高さ(mm)約840
カーブミラー用天井吊下金具 ナック・ケイ・エスカーブミラー用天井吊下金具ナック・ケイ・エス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
適合(支柱):Φ76.3mm支柱(mm)Φ76.3×700ベース寸法(mm)200×200ベース厚さ(mm)4.5
フラッシュ120 仙台銘板フラッシュ120仙台銘板(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック寸法(mm)(レンズ部)Φ123長さ(mm)265質量(g)約470(電池含)電源単1×2本 3V 2PLED高輝度 8個電池寿命約1.5ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットタイプミラー 日本緑十字社マグネットタイプミラー日本緑十字社
3,898税込4,288
1個
当日出荷
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式丸型質量(g)200寸法(Φmm)150材質(ミラー)ガラス
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
カヌレフラッシュセット YAMAZEN(山善)カヌレフラッシュセットYAMAZEN(山善)
60,000税込66,000
1式
翌日出荷
カヌレフラッシュ10個搭載の充電ケース付きセット。注意喚起灯・誘導灯・警告灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。
用途工事現場の注意喚起にロードサービス時の注意喚起に非常時の警告灯複数利用での誘導灯仕様マグネット付きバッテリー3.7V 3000mAh充電時間(時間)3~10使用場所屋外用(IPX5)点灯時間(時間)8.5~48.5
USBネオンチューブライト20cm レッド JTTUSBネオンチューブライト20cm レッドJTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブルレッド質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
LEDバリアロープリール ReelexLEDバリアロープリールReelex
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)関連資料(2.72MB)動作電流(mA)450取扱説明書(1.85MB)
高圧絶縁養生シート 800×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 800×1010フィスコインターナショナル
36,980税込40,678
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1.4kg
ポリウレタン2層低圧絶縁シート カット販売 フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート カット販売フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
32日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)フィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+121℃
電池式LED警告灯 日動工業電池式LED警告灯日動工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
点字パネル(ラバータイプ) アラオ点字パネル(ラバータイプ)アラオ
999税込1,099
1枚
翌日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
材質合成ゴム入数(枚)1
点字パネル ラバータイプセパレート アラオ点字パネル ラバータイプセパレートアラオ
798税込878
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)120×300アズワン品番69-2210-44
点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ アラオ点字パネル ラバータイプ ポイントタイプアラオ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑) KMネクスト工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑)KMネクスト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154点滅赤/緑 交互点滅LED赤2灯、緑1灯
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セットサンセルフ
5,498税込6,048
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂車線分離標 ポールコーンH1500 赤積水樹脂
32,980税込36,278
1本
26日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
用途積雪地駐車場事故危険個所対策
エコラインスロープ 仙台銘板エコラインスロープ仙台銘板
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品連結金具2個長さ(mm)1000質量(kg)17.5高さ(mm)55奥行(mm)450
道路用品