23ページ目: 道路用品

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,290件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーオーバル785×500 コミースーパーオーバル785×500コミー
29,980税込32,978
1台
当日出荷
フレキシブルアームで角度調整可能です。取り付け簡単、軽量です。
型式楕円仕様室内専用、ビス止め付属品4×45トラスタッピングビス×2本トラスコ品番395-3971幅(mm)785質量(kg)1.32高さ(mm)500材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)860RoHS指令(10物質対応)対応
FFミラー車出口 コミーFFミラー車出口コミー
51,980税込57,178
1枚
当日出荷
フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
型式角型像の大きさ(曲面R)中(700)
ガレージミラー取付け金具 光ガレージミラー取付け金具(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ガレージミラーの取り付けに ブロック用、ポール用材質スチール仕上ユニクロメッキ
はさみ込み取付金具 日本緑十字社はさみ込み取付金具日本緑十字社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S材質スチール、ユニクロメッキ質量(g)294取付幅(mm)45~170(スライド式)日本緑十字社品番276530
反射テープ 日本緑十字社反射テープ日本緑十字社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
材質反射シートテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)10
反射トラテープ エスコ反射トラテープエスコ
5,540税込6,094
1巻
翌日出荷
テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.12エスコ品番EA983F-11材質PETフィルム質量(g)375タイプ反射タイプ、反射ガラスビーズ封入型、粘着式(ゴム系粘着剤)
200mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ200mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄]エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FD-200
100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄]エスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FD-100幅(mm)100長さ(m)10
視線誘導標 ポストフレックス交換用ポスト 保安道路企画視線誘導標 ポストフレックス交換用ポスト保安道路企画
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
オレンジ付属品反射シート3枚適合本体PF800
接着剤 保安道路企画接着剤保安道路企画
3,198税込3,518
1缶(1kg)
5日以内出荷
LED警告灯 (マグネット付き) エスコLED警告灯 (マグネット付き)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート質量(g)284電源3.7V (リチウムイオン700mAh)保護等級IP67光源赤LEDx16灯点滅9種類サイズ(mm)Φ105×35電池寿命(年)約5(目安)
ワーレン コミーワーレンコミー
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ハンマーで叩いても割れない鏡!安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。軽量で設置も簡単です。
用途工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。材質ポリカーボネート(ミラー)厚さ(mm)2寸法(mm)W350×H330取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)形式取付:接着式取付場所壁面全質量(kg)0.3
LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉LEDロープライト3芯長時間用電源富士倉
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.23MB) (3.31MB)防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)取扱説明書(2.76MB)
高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lmグリーンクロス
23,980税込26,378
1巻
4日以内出荷
LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。幅(mm)18厚さ(mm)8質量(kg)2全長(m)10保護等級IP65光束(Lm)600
標示スタンド スタスタンド+スタンドシール ミツギロン標示スタンド スタスタンド+スタンドシールミツギロン
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350
点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなしアラオ
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPEアラオ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
全方位保安工事灯 ユニット全方位保安工事灯ユニット
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15mフィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+122℃
ステップ 岩田製作所ステップ岩田製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ケーブルや段差などによるつまづきや転倒を防止します。スロープタイプと組み合わせることで、平面部を延長することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ 岩田製作所ステップ岩田製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ケーブルや段差などによるつまづきや転倒を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
テープライト 900lm 片面(リール付)10m アカリファクトリーテープライト 900lm 片面(リール付)10mアカリファクトリー
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。仕様点灯面:片面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65
マークチップ埋め込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]マークチップ埋め込み式ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷
下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。
用途視覚障がい者用点字鋲として。材質ステンレス、樹脂厚さ(mm)5
点字パネル専用テープ アラオ点字パネル専用テープアラオ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用規格50mm×25m
グリップ点字パネル アラオグリップ点字パネルアラオ
2,698税込2,968
1枚
翌日出荷
高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
入数(枚)1
フォーク出口ミラー コミーフォーク出口ミラーコミー
42,980税込47,278
1個
当日出荷
フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。ワイドな視野が得られます。動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。仕様屋内外両用付属品4×30トラスタッピングビス・ナイロンプラグ×3本、取付金具材質ミラー:アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)、取付金具:スチール形状楕円形(横長)幅(mm)550高さ(mm)330像の大きさ(曲面R)860
ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重第一機材
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!滑り止め模様、水抜き穴付き水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2(総質量)関連資料(0.06MB)
LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(片面発光タイプ)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅赤/青 交互点滅LED赤2灯、青2灯直径×高さ(mm)80×160
工事灯クランプ(回転) KMネクスト工事灯クランプ(回転)KMネクスト
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
工事灯クランプ(自在) KMネクスト工事灯クランプ(自在)KMネクスト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクストソーラー式LEDチューブライト 10m×2本KMネクスト
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル電池3,000mAh点滅交互点滅LED赤20灯
RGBロープライト 電源付 富士倉RGBロープライト 電源付富士倉
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1式
翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(0.74MB)取扱説明書(1.01MB)
ヘルメット用ステッカー 四葉マーク つくし工房ヘルメット用ステッカー 四葉マークつくし工房
2,498税込2,748
1箱(10袋×5枚)
9日以内出荷
一目で高齢作業者を識別できます。
用途高齢作業員の識別等に。トラスコ品番824-6317材質ユポ縦(mm)53横(mm)49
ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 若葉マーク つくし工房ヘルメット用ステッカー 新規入場者教育修了証 若葉マークつくし工房
3,198税込3,518
1箱(10袋×5枚)
当日出荷
一目で新規入場者を識別できます。
用途現場の新規入場者の教育修了証としてトラスコ品番824-6318材質ユポ縦(mm)53横(mm)35
道路用品