4ページ目: 道路用品

道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,292件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでもクランプ 信栄物産どこでもクランプ信栄物産(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
FFミラー通路 左右用 コミーFFミラー通路 左右用コミー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック仕様室内専用両面テープ止め左右用RoHS指令(10物質対応)対応
クリップミラー MYSTクリップミラーMYST
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に取付カンタンワイドに見える。曲面率:450R
材質ミラー部:アクリル樹脂、本体:ポリプロピレン、金具:ステンレス/スチール幅(mm)150ブラック像の大きさ(曲面R)450
100mmx10m トラテープ(反射) エスコ100mmx10m トラテープ(反射)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
当日出荷
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.12長さ(m)10アズワン品番64-2295-18
アルミスロープ アルミスアルミスロープアルミス(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
段差スロープ モノタロウ段差スロープモノタロウ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
仮設停止ライン 仙台銘板仮設停止ライン仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
吹き流し用金具 アラオ吹き流し用金具アラオ(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1個
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
シャイニングリフレクター 長方形 HOWAシャイニングリフレクター 長方形HOWA(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
ソーラースターミニ 仙台銘板ソーラースターミニ仙台銘板(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
シャイニングリフレクター 丸 HOWAシャイニングリフレクター 丸HOWA(29件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA渡部工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光テープ MYST蛍光テープMYST(6件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)19長さ(m)1
段差プレート(コーナー) アイリスオーヤマ段差プレート(コーナー)アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー
FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミーFFミラー通路(マグネット付) 左右用コミー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
型式角型仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
カーブミラー用注意板 ナック・ケイ・エスカーブミラー用注意板ナック・ケイ・エス(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
適合径(Φmm)76.3
バンパードラム ブラスト興業バンパードラムブラスト興業
12,980税込14,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和付属品水袋X5材質HDPE質量(kg)約7.5容量200高さ(mm)830径(mm)580
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ モノタロウLED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプモノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。LED色材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)信栄物産
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。仕様石膏ボード用アンカー付付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球
ラミコーナー328×279 コミーラミコーナー328×279コミー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。 グッドデザイン賞受賞商品です。
用途L字路の安全確認に仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番481-0660セット内容4×25タッピングビス2本、取付金具材質ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ幅(mm)328質量(kg)0.33高さ(mm)279像の大きさ(曲面R)359
ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産ツインミラー (2面鏡タイプ)信栄物産(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
型式角型仕様付属部品付材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂像の大きさ(曲面R)300
アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1式
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1000連結40m
単管バリケードU型 セフテック単管バリケードU型セフテック
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(mm)600×740
電柱標識板 マサル工業電柱標識板マサル工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。材質ポリエチレン質量(g)400寸法L(mm)300寸法W(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ニューはるピタ 東プレニューはるピタ東プレ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材取付け方法吸着シート
取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 モノタロウ取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用モノタロウ(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)180
高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST高輝度蛍光反射シート 徳用MYST(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)240横(mm)145
現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
室内用丸広角ミラー セーフラン安全用品室内用丸広角ミラーセーフラン安全用品
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
鏡面は高品質PC製。耐久性が高く割れにくい。広範囲が確認できて安全性向上。
用途工場、作業場等での衝突防止に最適です。材質(鏡面)ポリカーボネート
ソーラー君 単管パイプ取付金具付 ブラスト興業ソーラー君 単管パイプ取付金具付ブラスト興業
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
リフェックスミラー Jフロント建装リフェックスミラーJフロント建装(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
8日以内出荷
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
カラープラポール ベース カーボーイカラープラポール ベースカーボーイ(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。
用途立ち入り禁止表示。 歩行者、車両の誘導。高さ(mm)70付属品ベースリッド(フタ)材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)(満水時)3.5
ステンレスミラー 角型 信栄物産ステンレスミラー 角型信栄物産(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色適合ポール径(Φmm)34~50.8
ソーラースマートマーカー 仙台銘板ソーラースマートマーカー仙台銘板
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(2件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
トラテープ(反射) 日本緑十字社トラテープ(反射)日本緑十字社(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.15
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYSTガレージミラーアタッチメント・ブロック用MYST(4件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン調整範囲(mm)90~180
セフティサイド MISUGI(ミスギ)セフティサイドMISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
道路用品