サポートベルト :「安全用具・保護具」の検索結果
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付
材質ナイロン
質量(g)250
適合ベルト幅(mm)50・60
胴ベルト幅(mm)100
ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。
ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)
ベルト幅(mm)125
仕様フックハンガー、ハトメ付
質量(g)約260
種類ワイド(エコノミー)
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
トラスコ品番127-5939
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50・60
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。
用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。
色黒
質量(g)約165
補助ベルト幅(mm)60
補助ベルト長さ(mm)650
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
寸法(mm)サポーター部:650
サイズM
適合ベルト幅(mm)50
ベルト通し数:3
『ウエストサポーター』には他にこんなカテゴリがあります
- サポートベルト
- サスペンダータイプ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。