三角コーン スタンダード
(146件のレビュー)当日出荷
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
コーンベッド 内径310Φ
(95件のレビュー)当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。内径(Φmm)約310材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
コーンバー
(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1セット(5本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
スコッチコーン
(71件のレビュー)当日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
コーンバー スライド式
(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)ほか
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として色黄×黒長さ(m)1.2~2材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPEパイプ径(Φmm)約34/約40リング内径(Φmm)約73.5
コーンバー スライド式
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
ミニコーン
(16件のレビュー)当日出荷
高さ45cmの小さなコーンです。
工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示材質ポリエチレン色赤高さ(mm)約450質量(g)約800ベース寸法(mm)275×275デザイン無地
三角コーン ミニミニ 5本セット
(29件のレビュー)当日出荷
超ミニサイズの便利な三角コーンです。
持ち運びや保管に便利なコンパクトサイズです。
四隅取付用穴サイズ7mm
用途工場内やイベントなどでの区画表示質量(g/本)約65.5底面サイズ(mm)約135角関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
三角コーン 環境配慮型
(3件のレビュー)当日出荷
本体に再生材を100%使用しています。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388色赤高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
カット コーン
当日出荷
先端がカットされているカラーコーンです。様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地
PVCコーン
当日出荷
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。
ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。
コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355色赤高さ(mm)700
コーンベッド 内径220Φ 1kg
(6件のレビュー)当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。質量(kg)約1内径(Φmm)約220材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
リング コーンバー用
(2件のレビュー)当日出荷
コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
チェーン&ロープフック カラーコーン用
(2件のレビュー)当日出荷
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。
4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約5.7色イエロー質量(g)約22内径(Φmm)約80外径(Φmm)約122適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
カットスコッチコーン
¥15,980税込¥17,578
1セット(20本)
当日出荷
材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
伸縮コーン ラバープラスチック
当日出荷
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。
そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。
持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8色オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地
コーンカバー
当日出荷
A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。
サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。
また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
用途三角コーン、カラーコーン用材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3(表示部:0.6)
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
コーンバーブラスト興業税込¥4,398~¥3,998~