伸縮式三角コーンミズケイ当日出荷
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。仕様差込口カット有無:有トラスコ品番226-6753セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム幅(mm)245色オレンジ高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm質量(g)1460内径(Φmm)差込口20差込口カット有無:有内径(mm)差込口:20RoHS指令(10物質対応)対応折り畳み可否可