コーン用品 :「ベルトパーテーション」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。 テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式) バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)96×256
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

80-5000-BK-FY 屋外用ベルトパーテーション LAMP(スガツネ工業) 動画あり
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トラスコ品番856-0663 型番290-035-911
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用ベルトパーテーション ゴム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)7800
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)1700(注水後:7600)
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番856-0662 型番290-035-910
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。 テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式) バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
仕様受け2箇所・ビス2個付 材質ポリエチレン 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)96×238 日本緑十字社品番284094
1台
999 税込1,099
当日出荷

人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。 材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂 幅(mm)350 ポール:シルバー 高さ(mm)934 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) ベルトナイロン 音量0~80db ベース鋳鉄+ステンレスカバー ベース幅(mm)350 支柱径(Φmm)63 使用場所屋内仕様 ポールステンレス 音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
1本
55,980 税込61,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Reelexサウンドバリア
エコ商品
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。付属のmicroSDカードに20種類の音声が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。 トラスコ品番554-9021 幅(mm)75 高さ(mm)100 奥行(mm)75 電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) 音量0~80db 機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能) 電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】 RoHS指令(10物質対応)対応 特性別売のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料 関連資料(1.04MB) (1.24MB) 音声初期登録20種類 別途音声カスタマイズ可能
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。 付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント トラスコ品番660-6362 幅(mm)75 高さ(mm)100 電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) 音量0~80db 機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能) 電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】 RoHS指令(10物質対応)対応 特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料 関連資料(1.89MB) 音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷