特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)840 種類NEO ポール径(Φmm)55 台座径(Φmm)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進入禁止、区間整理などに。
径(Φmm) 長さ(m)50
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

底部の強力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します。最大120°の可動域で、様々な角度に対応します。ポール自身が360°回転!フックの向きを調整できます。夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯!。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
長さ(mm)800 オレンジ/白 種類LED ポール径(Φmm)55 台座径(Φmm)90
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷