1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:3.3) 径(Φmm)ポール:54 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 適合チェーン穴の幅が7mmのもの
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)