Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro中発販売翌日出荷
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。高さ(mm)1050色ポール:黄チェーン長(m)7.5幅(mm)380ポール径(Φmm)60適合チェーン線径(Φmm)6全高(mm)ポール:1050質量(kg)9材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン台座径(Φmm)380取扱説明書(1.82MB)
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3