『チェーンリール 16m』は、主に工事現場やイベント会場などで、人の通行を規制したり、区画を分けるために使用される資材です。16mの長さがあるため、広い範囲を効率的に区画することができます。チェーンのため、曲線や起伏のある場所にも対応しやすく、設置場所を選びません。屋外での使用を想定しており、雨風や紫外線にも強い素材で作られています。チェーンの色は黄色と黒色で、視認性に優れています。コーン取付リングは5個付きです。樹脂製取り巻き装置と収納袋が付属しており、管理に困りません。
用途工事現場での作業エリアと一般エリアの仕切り、歩行者や車両の通行規制、安全確保のための囲いに。イベント会場での入場口や出口の誘導、VIPエリアや一般エリアの区分け、ステージ周辺の安全確保に。駐車場での出入口の規制、駐車スペースの区分けに。
仕様コーン取付リング(個):5
付属品収納袋(専用バッグ)
材質プラチェーン:PE、リール本体:PP
寸法(mm)330×330×100
色黄、黒
タイプ巻取式
チェーン長(m)16
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
白色蛍光灯、LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で6~8時間光り続けます。
用途工事現場、倉庫、駐車場等の制限区域の区分けに
材質素材:HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材
長さ(m)25
トラスコ品番176-6064
質量(g)1700
線径(Φmm)6
引張強度(kg)25以上
光度(mcd)103/m2(20分後)
アズワン品番64-6589-73
1巻
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。