チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ
長さ(mm)2000
線径(Φmm)4.8
ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1
トラスコ品番744-5423
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
内径(Φmm)7×27
線径(Φmm)4.8
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックチェーンポール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質ポリエチレン
高さ(mm)837
ベース径(Φmm)255
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:3.3)
径(Φmm)ポール:54
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837
適合チェーン穴の幅が7mmのもの
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
コンパクトに収納することができます。
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
エスコ品番EA983FT-13
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。