片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。
長さ(mm)1500
寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)
色茶(塗装)
フックL型、2数
直径(mm)本体:12
フック内径(Φmm)20
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。