商品豆知識
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上磨き
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7
材質PE、ターポリン
寸法(cm)三角旗:30×26
寸法(Φmm)輪っか:50
仕様さつま編み
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。