「色」から絞り込む
バリケード看板←(矢印) 鉄製ユニット翌々日出荷
トラスコ品番740-1736材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容矢印
バリケード看板車両通行止 鉄製ユニット3日以内出荷
トラスコ品番740-1728材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容ROAD CLOSED・車両通行止
バリケード看板駐車禁止 鉄製ユニット翌々日出荷
トラスコ品番740-1710材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください
カラー単管バリケードU型(青)ユニット7日以内出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などにトラスコ品番740-1655材質鉄製寸法(mm)810×600質量(kg)3色ブルーパイプ直径(Φmm)48.6
カラー単管バリケードU型(緑)ユニット6日以内出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などにトラスコ品番740-1647材質鉄寸法(mm)810×600質量(kg)3色ライトグリーンパイプ直径(Φmm)48.6
単管バリケードU型 クランプ付ユニット翌々日出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などにトラスコ品番740-1639材質鉄寸法(mm)810×600質量(kg)3色オレンジパイプ直径(Φmm)48.6
バリケード 鉄製ユニット翌日出荷
トラスコ品番740-1612材質鉄幅(mm)1200寸法(mm)(本体)800×1200、(板)150×1060質量(g)5200表示内容安全+第一
視線誘導パネル(単管バリケード用)ユニット3日以内出荷
点表示ではなく、一面表示となるので見やすく安全性に優れる。
大きい面積の3M社製高輝度反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効力を発揮する。
管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できる。
材質発泡ポリカーボネートタイプ高輝度反射シート貼り 単管上下間の内寸が485~548までのものに使用できます。
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3