「色」から絞り込む
カラー単管バリケードU型(青)ユニット7日以内出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などにトラスコ品番740-1655材質鉄製寸法(mm)810×600質量(kg)3色ブルーパイプ直径(Φmm)48.6
カラー単管バリケードU型(緑)ユニット6日以内出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などにトラスコ品番740-1647材質鉄寸法(mm)810×600質量(kg)3色ライトグリーンパイプ直径(Φmm)48.6
単管バリケードU型 クランプ付ユニット翌々日出荷
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などにトラスコ品番740-1639材質鉄寸法(mm)810×600質量(kg)3色オレンジパイプ直径(Φmm)48.6
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3