絞り込み
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- WAKI(和気産業)(13)
- ユニット(13)
- つくし工房(9)
- 日本緑十字社(8)
- TRUSCO(6)
- ヤマト(事務用品)(6)
- MYST(6)
- セーフラン安全用品(6)
- ニトムズ(5)
- 光(5)
- キャプテン(5)
- TMC(4)
- ダイヤテックス(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- エルティーアイ(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 仙台銘板(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

反射テープ トラ柄
(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
蛍光反射テープ
MYST(14件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷昼間は蛍光 夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
バリアリールminiポータブル
Reelex¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
反射テープ
(12件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。色イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
再帰反射テープ
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷反射タイプで視認性向上。用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
蛍光トラ柄ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。色蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
反射テープ
TMC¥849税込¥9341巻当日出荷光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルム色トラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
50mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
蛍光マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
100mmx10m トラテープ(反射)
エスコ(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001巻当日出荷リーズナブル価格の反射トラテープです材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.12長さ(m)10
危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド)
スリオンテック(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.1色ホワイト×レッド基材ガラスビーズ入反射層テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
反射テープ
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から3日以内出荷暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
25mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)25厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)130テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
黒い反射テープ
WAKI(和気産業)(12件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤幅(mm)18色黒質量(g)7長さ(m)1アズワン品番64-5072-01
反射テープ シール粘着
キャプテン¥329税込¥3621パック当日出荷夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。用途衣類・傘など品番GFCP131 #12タイプ#12テープ幅(mm)30寸法(cm)3×35
反射トラテープ ナナメ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷暗い夜も光って安心。セーフティマークに・・・用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙長さ(m)2
蓄光テープ
セーフラン安全用品¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から8日以内出荷蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。材質基材:ポリエステル(PET)テープ長さ(m)10
レフテープ
つくし工房¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷から4日以内出荷高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色イエロー×ブラック基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
マイクロプリズム反射テープ
リフレクサイト(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から6日以内出荷世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
高輝度反射型階段識別シート
吾妻商会(AZUMA)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか8日以内出荷階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート寸法(mm)32×210
蓄光テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻当日出荷明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~15分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
防災反射テープ
ニトムズ¥499税込¥5491個当日出荷布製品にアイロンで接着できる反射テープです。光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。用途布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン。トラスコ品番389-1861材質ガラス球・アルミ色シルバー質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ポリエステル系取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲル適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
反射テープ アイロン接着
キャプテン(2件のレビュー)¥419税込¥4611パック当日出荷夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。ストレッチ性にすぐれた薄地タイプ。普通の生地からニット生地まで使えます。家庭洗濯・ドライクリーニング(石油系)もOK!用途衣類・傘など
『反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります
- 反射/蓄光テープ
- 反射板・反射シート