反射/蓄光テープ :「十字管」の検索結果
関連キーワード
JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.35
色ブルー
取付貼付タイプ
長さ(m)10
特性【テープカット】手切り不可
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
材質基材/PET・蓄光材、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)【紙管】80
色グリーン
取付貼付タイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
JIS規格JDクラス
粘着力(N/10mm)10
粘着力(N/25mm)12.95
特性【テープカット】手切り不可
最大テープ外径(Φmm)86
『反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります
- 反射/蓄光テープ
- 反射板・反射シート
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。