33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板)ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 寸法(mm)85×80×130 材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用 材質ターポリンシート
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)丸型100Φ反射板
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口) 材質(カバー面)ABS樹脂 厚さ(mm)10 寸法(mm)表面Φ100 取付ボルトM5×6mm 材質(反射板)ポリカーボネイト
1枚
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1セットほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 質量(g)約350 電池太陽電池:108mW 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト 点滅数(回/分)約180 発光時間(時間)夜間
1個ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 動画あり
厚みわずか12mmの小型バリアフリー仕様の自発光式縁石鋲
点灯方式夜間点滅 蓄電池タイプリチウムイオン
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所 仕様光学レンズ数:15 寸法(mm)基板径(反射面):22.7 基板厚(mm)5
1枚
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用 材質(外枠)アルミ合金 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)丸型100Φ反射板
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口) 材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂 厚さ(mm)10 寸法(Φmm)表面100 取付ボルトM5×6mm
1枚ほか
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様両面角度付き反射板 材質(本体)アルミ 長さL(mm)1600 幅(cm)5.8 材質(反射板)メタクリル
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用 材質(頭)アルミ 材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付) 材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 反射板径(mm)Φ100両面角度付 材質(頭)ABS樹脂 材質(反射板)メタクリル(白・黄) 材質(支柱)アルミに白粉体塗装
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 質量(g)約550 支柱(mm)Φ60.5×1515 電池太陽電池:108mW 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂 支柱土地健込用 点滅数(回/分)約300 LED使用数(個)6 発光時間(時間)夜間
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所 セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個 材質アルミ鋳物製 電池太陽電池:0.42W 蓄電池形名キャパシタ 表面ポリカーボネイト樹脂 LED 点滅数(回/分)250±20 発光時間(時間)夜間
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニホタル 吾妻商会(AZUMA) 動画あり
吾妻商会(AZUMA)ユニホタル
なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。
寸法(mm)Φ116×25 点灯方式夜間点滅 蓄電池タイプリチウムイオン
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)反射体付蓄光鋲
薄型蓄光鋲です。夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。
用途屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。 厚さ(mm)11 直径(Φmm)蓄光部:75 質量(g)85 寸法(Φmm)鋲:110 発光色グリーン 材質(反射板)プリズム型反射シート 接着剤使用量(g)50
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。
用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。 寸法(mm)350×600 表面処理透明アンチスキッドフィルム 材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様点滅時間帯:夜間 材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 電池(太陽電池)240 蓄電池電圧(V)2.4 蓄電池容量(Ah)630m 点滅数(回/分)(最大)6600
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30×2 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(4個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板 付属品樹脂バンド×2本 厚さ(mm)30 径(Φmm)(表面)114.5 材質(カバー)ABS樹脂 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。
用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。 セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様反射体:両面反射 材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂 使用量接着剤:50g
1個ほか
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 白地/赤反射(アロー) 寸法(mm)350×500 材質(本体)アルミ
1枚ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:13W 蓄電池電圧(V)12 点滅上下交互点滅 LED正面:黄色85球×2、裏面2球 蓄電池容量(Ah)12 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
1セット
389,800 税込428,780
6日以内出荷

赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 材質ABS樹脂製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面アクリル樹脂 LED赤色24球 蓄電池容量(Ah)3 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 LED色 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1450 電池太陽電池:0.39W 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂 支柱基礎健込用 点滅数(回/分)約360 LED使用数(個)6 発光時間(時間)夜間
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 電池太陽電池:108mW 蓄電池電圧(V)2.4 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 蓄電池容量(Ah)630m 点滅数(回/分)200±20 発光時間(時間)夜間
1個ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります