絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(1)
  • 安全交通試験研究センター(26)
  • 清和産業(4)
  • つくし工房(4)
  • グリーンクロス(4)
  • セーフラン安全用品(4)
  • ケーマックス(4)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • ユニット(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • (2)
  • 仙台銘板(2)
  • 倉本産業(2)
  • ASSIST(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 友屋(1)
  • 東リ(1)
  • 日本ハートビル工業(1)
タイプ
  • タイプホーム(2)
  • タイプポイント(11)
  • タイプライン(11)
寸法(mm)
  • 45×1000(1)
  • 50×25000(1)
  • 300×300(6)
  • 300×400(1)
  • 300×600(4)
  • 400×400(1)
  • 400×1850(1)
  • 500×1850(1)
  • 600×900(1)
  • 600×1800(1)
  • 710×1020(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
ホーム
ホーム(2)
ポイント
ポイント(11)
ライン
ライン(11)
(エコ)点字パネル アラオ(エコ)点字パネルアラオ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
点字フラットカバー ポイント用 アラオ点字フラットカバー ポイント用アラオ
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)300×300×5タイプポイント
仮設専用点字パネル アラオ仮設専用点字パネルアラオ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
点字フラットカバー ライン用 アラオ点字フラットカバー ライン用アラオ
769税込846
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)45×1000×5タイプライン
点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズ アラオ点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズアラオ
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
用途工事現場での一時的な仮設用途に。寸法(mm)500×1850×8タイプポイント
点字マット アラオ点字マットアラオ
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
点字目隠しマット アラオ点字目隠しマットアラオ
6,898税込7,588
1枚
翌日出荷
既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
グリップ点字パネル アラオグリップ点字パネルアラオ
2,698税込2,968
1枚
翌日出荷
高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
入数(枚)1
折畳み式点字マット アラオ折畳み式点字マットアラオ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
点字カバー アラオ点字カバーアラオ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
既設点字ブロックの警告・誘導の導線変更を簡単に行なえます。
材質合成ゴム入数(枚)1規格12t×300角
点字パネル ラバータイプセパレート アラオ点字パネル ラバータイプセパレートアラオ
798税込878
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)120×300アズワン品番69-2210-44
点字パネル ラバータイプ ポイントタイプ アラオ点字パネル ラバータイプ ポイントタイプアラオ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
規格寸法(mm)300角アズワン品番69-2210-42
点字目隠しマット アラオ点字目隠しマットアラオ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの目隠しにより凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠しに。寸法(mm)600×900×23
点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなしアラオ
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
点字パネル専用テープ アラオ点字パネル専用テープアラオ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用規格50mm×25m
点字パネル(ラバータイプ) アラオ点字パネル(ラバータイプ)アラオ
999税込1,099
1枚
翌日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
材質合成ゴム入数(枚)1
仮設専用点字パネル ライン アラオ仮設専用点字パネル ラインアラオ
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプライン裏面両面テープ(発泡EPテープ)
点字パネル専用テープ アラオ点字パネル専用テープアラオ
1,398税込1,538
1巻
3日以内出荷
点字パネルと同系色で仕上がりが綺麗です。
用途点字パネル設置時の固定用に。寸法(mm)50×25000
点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE アラオ点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPEアラオ
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。
材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
仮設専用点字パネル ポイント アラオ仮設専用点字パネル ポイントアラオ
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
発泡PEテープ仕様により糊残りを軽減できます。
用途1ヶ月程度の仮設用に。寸法(mm)300×300×8タイプポイント裏面両面テープ(発泡EPテープ)
エコ点字パネル2連タイプ ライン アラオエコ点字パネル2連タイプ ラインアラオ
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途300角の2枚連結タイプで施工短縮に。寸法(mm)300×600タイプライン加工表面:シボ加工裏面両面テープ
点字パネル専用はがし剤 アラオ点字パネル専用はがし剤アラオ
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
ブチルテープの跡残りが綺麗に除去できます。
用途点字パネル撤去時のブチルテープ跡残りに。容量(mL)3785
エコ点字パネル ライン 2連タイプ アラオエコ点字パネル ライン 2連タイプアラオ
4,798税込5,278
1枚ほか
翌日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプライン関連資料(0.75MB)
エコ点字パネル ポイント 2連タイプ アラオエコ点字パネル ポイント 2連タイプアラオ
4,598税込5,058
1枚ほか
翌日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー寸法(mm)300×600タイプポイント関連資料(0.05MB)
エコ点字パネル 300角 ポイントタイプ アラオエコ点字パネル 300角 ポイントタイプアラオ
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)300×300タイプポイントトラスコ品番788-7540
エコ点字パネル ライン2連タイプ アラオエコ点字パネル ライン2連タイプアラオ
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
長さ(mm)600幅(mm)300寸法(mm)300×600タイプライン粘着剤ブチル系材質(表面)再生エラストマー系樹脂
点字タイル