その他道路用品 :「交通安全」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ = 55 mm。幅 = 300mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 30km/h。材質 = ゴム。色 = Black。。RS Pro Easy Rider 減速バンプ. RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。私道や駐車場の速度を下げるのに理想的です。 このシリーズには、ゴム製減速バンプ、減速バンプ用エンドキャップ、固定キットが含まれます。 終了部品は別売りです。 減速バンプ - 1830 x 300 x 55 mm エンドキャップ - 250 x 300 x 55 mm 固定キット - ; 724-9836 724-9836 - O 10 x 115 車両の速度を低下させ、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。特長と利点:. ゴム製減速バンプは、減速せずにトラフィックを減速するのに最適で、速度は最大 25 / 30 km/h まで減速します バスの乗客と救急車で運ばれた人々は動揺していない 1 人ですばやく取り付け可能。1 メートルあたり 2 バンプ 8 つのアイコートを統合しました O 30 mm ケーブルチャンネル x 2 (エンドキャップなしで使用した場合) 高視認性: 1 メートルあたり 24 の反射面 耐荷重:最大 40 トン 減速バンプごとに 6 本のボルトとエンドキャップごとに 4 本のボルトを使用して設置します. 代表的用途. 減速バンプ又は速度バンプは、交通の速度と流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、自動車、オートバイや自転車が走行するあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。減速バンプの使用場所 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造施設 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷