その他道路用品 :「安全注意喚起表示」の検索結果
ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。
仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。
電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)
消費電力(W)2.5~3程度
電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000
表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力
バッテリー本体に付属(40Ah)
充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間
連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
4日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。