その他道路用品 :「反射 センサ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器 センサー反射式超音波 機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用) 使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 検知距離(m)3以内 無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。
セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力) センサー反射式超音波 機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧) 検知距離(m)2以内
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷