運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。
運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。
センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。
作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。
用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。
防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器
センサー反射式超音波
機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)
使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)
検知距離(m)3以内
無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。