PEソフト防炎クロスTRUSCO当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8色ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540