リラックス用品 :「耳ほぐタイム」の検索結果

リラックス用品とは、身体を温めるために使われる湯たんぽやカイロ、押圧健康器など、身体をリラックスさせるために使用する健康用品です。ウェットスーツ素材の湯たんぽは、緩やかな熱の伝わりのため、直接身体につけても低温やけどになりにくいことが特長。プチサイズの湯たんぽはお湯の量が少量で重くないため、お腹や腰など身体の一部を温めるのに最適です。体重をかけることで、あんまや指圧と同様の働きをする押圧健康器は、体の部位や好みにより強弱の使い分けができます。筋肉のコリの解消に効果的です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1 材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22% 電源DC5V1A(コネクター形状:USB-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90 保証期間1年 使用環境温度(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~60 タイマー約15分間 使用環境湿度(%)20~85RH 適合頭囲(cm)650まで 保存湿度範囲(%RH)20~85
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)