リラックス用品 :「水出し緑茶」の検索結果

リラックス用品とは、身体を温めるために使われる湯たんぽやカイロ、押圧健康器など、身体をリラックスさせるために使用する健康用品です。ウェットスーツ素材の湯たんぽは、緩やかな熱の伝わりのため、直接身体につけても低温やけどになりにくいことが特長。プチサイズの湯たんぽはお湯の量が少量で重くないため、お腹や腰など身体の一部を温めるのに最適です。体重をかけることで、あんまや指圧と同様の働きをする押圧健康器は、体の部位や好みにより強弱の使い分けができます。筋肉のコリの解消に効果的です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壺型のシックなデザイン。鋳物の風合いをもつ陶磁器で仕上げた超音波式アロマディフューザー。ボディは"紫砂"という非常に珍しい土で出来ています。"紫砂"は、一般的に中国・江蘇州宜興市(ギコウ)市で産出される陶器用の土で有名です。鉱物を含む粘土で、独特な材質となっており、茶器・茶壷・急須によく使用されています。紫がかった黒の風合いと手触り感の良さが、古風な壺の雰囲気を醸し出しています。7段階に明りの色を変えられます。水容器が大きいのでお掃除・お手入れが簡単です。
仕様●サイズ:長さ165mm×幅165mm×高さ172mm●重量:約1.1kg●材料:カバー/金属メッシュ・PP、本体/陶磁器・PP(水容器)●専用アダプタ付(AC100~240V対応 DC24V 500mA)●電力:12W●水タンク容量:約220mL●使用面積:~35m2(約10~20畳)●ミスト粒径:5μm●6時間運転・オートオフ機能●消耗品のミストチップは、別売りのミストチップと交換できます。 アズワン品番65-5713-65
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング