絞り込み
ブランド
  • 日立
  • 富士通ゼネラル(9)
  • ダイキン工業(6)
  • 三菱電機(4)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東芝キヤリア(1)
冷房能力(kW)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.6(3)
  • 4(2)
  • 5.6(2)
電源(V)
  • 単相100(4)
  • 単相200(3)
暖房能力(kW)
  • 2.8(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(3)
  • 5(2)
  • 6.7(2)
能力
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計 狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M) 外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿 吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。 セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。 運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー 切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。 室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応スターホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応芯数3芯接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン本体