絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(3)
コンセント形状
その他(3)
使用場所
  • 使用場所屋内
  • 使用場所屋外(2)
長さ(m)
  • 0.45(3)
電線仕様
  • SVCT(3)
特性
  • アース付(2)
  • 接地付(1)
ブランド
  • 日動工業(3)
  • ハタヤリミテッド(1)
日動工業・ハタヤリミテッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(3)
その他
その他(3)
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
接地アダプター ハタヤリミテッド接地アダプターハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付トラスコ品番221-3109定格15A・125V使用場所屋内特性アース付

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール/延長コード関連品