雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。
仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度
トラスコ品番387-8479
電源(V)AC100
コード長さ(m)約0.3
定格電流(A)10(待機電流0.02)
使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)
防塵防水性能防雨型IP65相当
作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)(内部)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。